曜日別特売

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) - 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) - 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) - 協育歯車
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49653826S80BP 14K-0703712.811.212.83201314
890
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653835S80BP 15K-0703713.61213.63201315
890
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653844S80BP 16B-050351012.814.4312716
820
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653853S80BP 18B-050351214.416312718
940
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653862S80BP 20B-05035121617.6312720
990
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653878S80BP 22B-050351517.619.2312722
1,020
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653887S80BP 24B-050351619.220.8312724
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653896S80BP 25B-05035162021.6312725
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653905S80BP 28B-050352022.424312728
1,160
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
49653914S80BP 30B-05035202425.6312730
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653923S80BP 32B-050352025.627.2312732
1,360
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653932S80BP 36B-050452228.830.4412736
1,560
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653948S80BP 40B-05045223233.6412740
1,630
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653957S80BP 45B-05045283637.6412745
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653966S80BP 48B-050453038.440412748
2,120
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49653975S80BP 50B-05045304041.6412750
2,190
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653984S80BP 56B-050453544.846.4412756
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653993S80BP 60B-05045384849.6412760
2,580
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
49654002S80BP 64B-050453851.252.8412764
3,070
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
49654018S80BP 70B-05055425657.6512770
3,420
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49654027S80BP 72B-050554557.659.2512772
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
49654036S80BP 80B-05055506465.6512780
4,220
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49654045S80BP 90B-05055547273.6512790
4,790
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
49654054S80BP 100B-05055588081.65127100
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
49654063S80BP 120B-05055689697.65127120
8,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする