平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) - 協育歯車平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) - 協育歯車
モジュール3材質黄銅B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49655104S3BP 12B-30123026364212502012
3,440
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655113S3BP 13B-30123030394512502013
3,490
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655122S3BP 14B-30123030424812502014
3,760
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655138S3BP 15B-30123034455112502015
4,320
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655147S3BP 16B-30123034485412502016
4,670
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655156S3BP 18B-30143050546014502018
5,390
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655165S3BP 20B-30143050606614502020
6,220
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655174S3BP 22B-30143050667214502022
6,910
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655183S3BP 24B-30143055727814502024
7,310
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655192S3BP 25B-30143055758114502025
8,480
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655208S3BP 26B-30143065788414502026
8,870
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655217S3BP 28B-30143065849014502028
9,620
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655226S3BP 30B-30143070909614502030
11,150
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655235S3BP 32B-301630709610216502032
12,320
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655244S3BP 35B-3016308010511116502035
16,060
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655253S3BP 36B-3016308010811416502036
16,710
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655262S3BP 40B-3018309512012618502040
19,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655278S3BP 45B-3018309513514118502045
21,560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655287S3BP 48B-30183011014415018502048
24,310
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655296S3BP 50B-30183011015015618502050
27,930
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする