協育歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
(1件のレビュー)
モジュール
1
材質
ポリアセタール
圧力角(°)
20
ねじれ角(°)
45
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49655305
H1BP 10R-B
CADデータダウンロード
12
10
14.14
16.1
4
22
10
10
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655314
H1BP 10L-B
CADデータダウンロード
12
10
14.14
16.1
4
22
10
10
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655323
H1BP 13R-B
CADデータダウンロード
12
14
18.38
20.4
5
22
10
13
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655332
H1BP 13L-B
CADデータダウンロード
12
14
18.38
20.4
5
22
10
13
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655348
H1BP 15R-B
CADデータダウンロード
12
15
21.21
23.2
6
22
10
15
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655357
H1BP 15L-B
CADデータダウンロード
12
15
21.21
23.2
6
22
10
15
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655366
H1BP 20R-B
CADデータダウンロード
12
22
28.28
30.3
6
22
10
20
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655375
H1BP 20L-B
CADデータダウンロード
12
22
28.28
30.3
6
22
10
20
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655384
H1BP 26R-B
CADデータダウンロード
12
32
36.77
38.8
8
22
10
26
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655393
H1BP 26L-B
CADデータダウンロード
12
32
36.77
38.8
8
22
10
26
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください