はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) - 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) - 協育歯車
モジュール1.5材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
歯数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49655402H1.5BP 10R-B151621.2124.26251010
1,720
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655418H1.5BP 10L-B151621.2124.26251010
1,720
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655427H1.5BP 13R-B152327.5830.68251013
2,340
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655436H1.5BP 13L-B152327.5830.68251013
2,340
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655445H1.5BP 15R-B152531.8234.88251015
2,630
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655454H1.5BP 15L-B152531.8234.88251015
2,630
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655463H1.5BP 20R-B153042.4345.410251020
3,100
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655472H1.5BP 20L-B153042.4345.410251020
3,100
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655488H1.5BP 26R-B154055.1558.210251026
4,450
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655497H1.5BP 26L-B154055.1558.210251026
4,450
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする