曜日別特売

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) - 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) - 協育歯車
モジュール2材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
歯数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49655506H2BP 10R-B202228.2832.310351510
2,710
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655515H2BP 10L-B202228.2832.310351510
2,710
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655524H2BP 13R-B203036.7740.810351513
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655533H2BP 13L-B203036.7740.810351513
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655542H2BP 15R-B203542.4346.410351515
3,420
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655558H2BP 15L-B203542.4346.410351515
3,420
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655567H2BP 20R-B204556.5760.612351520
5,060
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655576H2BP 20L-B204556.5760.612351520
5,060
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655585H2BP 26R-B205573.5477.512351526
6,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655594H2BP 26L-B205573.5477.512351526
6,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする