協育歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
モジュール
2.5
材質
ポリアセタール
圧力角(°)
20
ねじれ角(°)
45
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49655603
H2.5BP 10R-B
CADデータダウンロード
22
26
35.36
40.4
10
38
16
10
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655612
H2.5BP 10L-B
CADデータダウンロード
22
26
35.36
40.4
10
38
16
10
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655628
H2.5BP 13R-B
CADデータダウンロード
22
38
45.96
50.9
12
38
16
13
¥
4,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655637
H2.5BP 13L-B
CADデータダウンロード
22
38
45.96
50.9
12
38
16
13
¥
4,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655646
H2.5BP 15R-B
CADデータダウンロード
22
40
53.03
58.0
12
38
16
15
¥
4,570
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655655
H2.5BP 15L-B
CADデータダウンロード
22
40
53.03
58.0
12
38
16
15
¥
4,570
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655664
H2.5BP 20R-B
CADデータダウンロード
22
60
70.71
75.7
12
38
16
20
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655673
H2.5BP 20L-B
CADデータダウンロード
22
60
70.71
75.7
12
38
16
20
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655682
H2.5BP 26R-B
CADデータダウンロード
22
70
91.92
96.9
16
38
16
26
¥
10,590
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655698
H2.5BP 26L-B
CADデータダウンロード
22
70
91.92
96.9
16
38
16
26
¥
10,590
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください