曜日別特売

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) - 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) - 協育歯車
モジュール3材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49655707H3BP 10R-B253442.4348.412431810
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655716H3BP 10L-B253442.4348.412431810
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655725H3BP 13R-B254555.1561.215431813
5,230
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655734H3BP 13L-B254555.1561.215431813
5,230
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655743H3BP 15R-B255063.6469.615431815
6,450
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655752H3BP 15L-B255063.6469.615431815
6,450
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655768H3BP 20R-B256084.8590.915431820
9,730
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655777H3BP 20L-B256084.8590.915431820
9,730
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655786H3BP 26R-B2580110.31116.318431826
14,690
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655795H3BP 26L-B2580110.31116.318431826
14,690
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする