曜日別特売

ラック ポリアセタール(青色)

ラック ポリアセタール(青色) - 協育歯車ラック ポリアセタール(青色) - 協育歯車
材質ポリアセタール圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅b(mm)
全長l(mm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49655804RK50BP 2-05100.51265202~20510、(かみ合い)9.5
8,550
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655813RK80BP 2-05100.8785202~20510、(かみ合い)9.2
8,450
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
49655822RK80BP 5-05100.81985505~50810、(かみ合い)9.2
9,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655838RK1BP 3-101019410303~30610、(かみ合い)9
6,920
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655847RK1BP 5-1010115810505~50810、(かみ合い)9
10,240
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655865RK1BP 5-1012115810505~50812、(かみ合い)11
10,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
49655856RK1BP 10-10101320101005.310、(かみ合い)9
13,300
取扱い終了
返品不可
49655874RK1BP 10-10121320101005.312、(かみ合い)11
13,710
取扱い終了
返品不可
49655883RK1.5BP 3-15151.56215303~30615、(かみ合い)13.5
5,040
取扱い終了
返品不可
49655892RK1.5BP 5-15151.510515503~50615、(かみ合い)13.5
7,480
取扱い終了
返品不可
49655908RK1.5BP 10-15151.5214151008.515、(かみ合い)13.5
13,920
取扱い終了
返品不可
49655917RK1.5BP 5-15201.510515503~50620、(かみ合い)18.5
7,710
取扱い終了
返品不可
49655926RK1.5BP 10-15201.5214151008.520、(かみ合い)18.5
14,430
取扱い終了
返品不可
49655935RK2BP 3-202024620303~30520、(かみ合い)18
6,040
取扱い終了
返品不可
49655944RK2BP 5-202027820503~50620、(かみ合い)18
8,970
取扱い終了
返品不可
49655953RK2BP 10-20202160201005.320、(かみ合い)18
16,450
取扱い終了
返品不可
49655962RK2BP 5-202527820503~50620、(かみ合い)23
9,430
取扱い終了
返品不可
49655978RK2BP 10-20252160201005.320、(かみ合い)23
17,140
取扱い終了
返品不可
49655987RK2.5BP 5-25252.56220503~50625、(かみ合い)22.5
11,230
取扱い終了
返品不可
49655996RK2.5BP 10-25252.5128201005.325、(かみ合い)22.5
22,080
取扱い終了
返品不可
49656005RK2.5BP 5-25302.56220503~50625、(かみ合い)27.5
11,490
取扱い終了
返品不可
49656014RK2.5BP 10-25302.5128201005.325、(かみ合い)27.5
22,560
取扱い終了
返品不可
49656023RK3BP 5-303035220503~50630、(かみ合い)27
12,700
取扱い終了
返品不可
49656032RK3BP 10-30303107201008.530、(かみ合い)27
24,890
取扱い終了
返品不可
49656048RK3BP 5-303535220503~50630、(かみ合い)32
13,670
取扱い終了
返品不可
49656057RK3BP 10-30353107201008.530、(かみ合い)32
27,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする