曜日別特売

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) - 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) - 協育歯車
(2件のレビュー)
モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
ピッチ円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
のどの直径dr(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49656066G50BP 20-R159(噛合)1011.311311620
820
699
769(税込)
当日出荷
49656075G50BP 30-R1512(噛合)1516.316411630
880
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656084G50BP 40-R1515(噛合)2021.321513840
1,020
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656093G50BP 50-R1520(噛合)2526.326513850
1,160
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656102G50BP 60-R1525(噛合)3031.431513860
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49656102
2021-06-23
用途: 天体写真撮影用の赤道儀製作のため

しっかりとした質感のある製品で信頼できます。
製品の写真にウォームギヤも写っているので、そんなことはあるまいなと思いながらも同梱を期待してしまいました(^^;)

対象商品 : 49656066
2018-11-28
用途: キヨナガ飛行機
製造業

音がわらかくて、良い。出来ることなら,歯数の5~10が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする