協育歯車
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
モジュール
0.8
材質
ポリアセタール
形
1B
ねじれ
右
条数
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
ピッチ円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
のどの直径dr(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49656118
G80BP 20-R1
CADデータダウンロード
6
12
(噛合)16
18.1
17.6
4
12
6
20
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656127
G80BP 30-R1
CADデータダウンロード
6
18
(噛合)24
26.1
25.6
5
12
6
30
¥
1,210
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49656136
G80BP 40-R1
CADデータダウンロード
6
20
(噛合)32
34.1
33.6
6
14
8
40
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656145
G80BP 50-R1
CADデータダウンロード
6
25
(噛合)40
42.1
41.6
6
14
8
50
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656154
G80BP 60-R1
CADデータダウンロード
6
30
(噛合)48
50.1
49.6
8
14
8
60
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください