曜日別特売

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)

ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) - 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) - 協育歯車
(4件のレビュー)
モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
歯数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
ピッチ円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
のどの直径dr(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49656163G1BP 20-R21017(噛合)2023.522518820
1,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656172G1BP 20-R11017(噛合)2023.522518820
1,670
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656188G1BP 30-R21022(噛合)3033.532618830
2,180
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656197G1BP 30-R11022(噛合)3033.532618830
2,180
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656206G1BP 40-R11030(噛合)4043.542818840
2,420
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656215G1BP 50-R11035(噛合)5053.552818850
3,120
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656224G1BP 60-R11040(噛合)6063.562818860
4,140
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656233G1BP 80-R11050(噛合)8083.5821018880
6,310
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656242G1BP 100-R11060(噛合)100103.510210188100
9,330
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49656197
2020-04-21
用途: 模型の動力機構に利用します。
その他業種

ウオームとの相性も良く、かみ合い音も大変静かで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49656206
2019-11-30
用途: ロボットハンドの制作
その他業種

ウオームねじとダブルで組み合わせ使用、うまくいった。

対象商品 : 49656224
2018-04-28
用途: 定速運動装置に使用

プラ材との併用でバックラッシュが無いので安定して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 49656188
2017-10-11
用途: 機械の修理時
製造業

マッサージ器の歯車の交換に使用しましたが、歯数の25枚が無く30枚を代用しましたが、20枚の次が30枚で25枚を用意して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする