協育歯車
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
モジュール
1.5
材質
ポリアセタール
形
1B
ねじれ
右
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
ピッチ円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
のどの直径dr(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49656258
G1.5BP 20-R2
CADデータダウンロード
15
25
(噛合)30
35.3
33
6
25
10
20
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656267
G1.5BP 20-R1
CADデータダウンロード
15
25
(噛合)30
35.3
33
6
25
10
20
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656276
G1.5BP 30-R2
CADデータダウンロード
15
30
(噛合)45
50.3
48
8
25
10
30
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656285
G1.5BP 30-R1
CADデータダウンロード
15
30
(噛合)45
50.3
48
8
25
10
30
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656294
G1.5BP 40-R1
CADデータダウンロード
15
40
(噛合)60
65.3
63
10
28
13
40
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656303
G1.5BP 50-R1
CADデータダウンロード
15
50
(噛合)75
80.3
78
10
28
13
50
¥
7,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください