曜日別特売

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) - 協育歯車マイタギヤ ポリアセタール(青色) - 協育歯車
材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
モジュール
歯数
21種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法ds(Φmm)
寸法la(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さI(mm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49656312M80BP 20-16043.7129.538.571617.134101160.820
1,560
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49656328M80BP 25-18054.71611.708.572021.13510.511.6760.825
1,860
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656337M80BP 30-20055.61814.168.572425.1351112.3460.830
2,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656346M1BP 20-21054.31611.8311.712021.4151314.539120
1,730
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
49656355M1BP 25-23065.32015.0111.212526.4161314.78125
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656364M1BP 30-26066.22219.4611.713031.41614.515.898.9130
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656373M1.25BP 20-24065.52014.4312.382526.77614168.991.2520
1,940
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656382M1.25BP 25-28086.22619.9613.2631.2533.02815.517.359.751.2525
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49656398M1.25BP 30-320872825.2014.1337.539.2781718.85101.2530
2,790
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656407M1.5BP 20-28086.82417.7514.063032.12816.518.53101.520
2,240
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656416M1.5BP 25-34107.53023.816.3137.539.62101921.2611.51.525
2,730
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656425M1.5BP 30-38109.33329.6916.564547.12102122.8312.341.530
3,220
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656434M2BP 20-37108.53423.9418.414041.32(理論値:42.83)10212414220
2,970
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656443M2BP 25-401210.54232.3016.415051.33(理論値:52.83)122123.3410.99225
3,830
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656468M2.5BP 20-481211.14228.5824.775051.66(理論値:53.54)122832.06192.520
3,980
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656477M2.5BP 25-501413.55240.8220.5262.564.16(理論値:66.04)142729.4213.52.525
4,980
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656486M2.5BP 30-631615.55549.1527.277576.7(理論値:78.54)1634.537.7120.52.530
7,470
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656495M3BP 20-581413.65035.5130.126061.99(理論値:64.24)143539.0623320
5,270
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656504M3BP 25-601616.26548.1824.627577(理論値:79.24)163235.3117.5325
7,080
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656513M3BP 30-751818.66657.3732.129092.04(理論値:94.24)184044.6523.64330
11,090
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
49656452M2BP 30-511212.44438.9222.416061.36(理論値:62.83)122830.7716.79230
4,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする