曜日別特売

バタフライバルブ ロックレバー式

バタフライバルブ ロックレバー式 - 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式 - 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式 - 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式 - 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式 - 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式 - 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式 - 巴バルブ
(1件のレビュー)

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725418700Z-1J-40-S-E1台-401-1/210K
18,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
49725427700Z-1J-50-S-E1台-50210K
18,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
49725436700Z-1J-65-S-E1台-652-1/210K
20,70016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
49725445700Z-1J-80-S-E1台-80310K
23,70019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49725454700Z-1J-100-S-E1台-100410K
29,70024,980
24,980
27,478(税込)
当日出荷
49725463700Z-1J-125-S-E1台-125510K
40,10033,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39341488700Z-1T-150-S-E1台-150610K
50,20039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
73548898700Z-1J-65-S-E【ワケあり】1台※理由あり(未使用・パッケージ不良)652-1/210K
20,70016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
49725472700Z-1J-150-S-E1箱(2台)-15065K・10K
65,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49725454
2024-09-24
用途: タンクの 消毒用のストップバルブ
内藤製餡株式会社製造業

今まで レバーを 閉めるのが 堅くて 困っていましたが 交換したので 楽に 閉めれるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする