曜日別特売

草焼きバーナー 灯油式

草焼きバーナー 灯油式 - 新富士バーナー草焼きバーナー 灯油式 - 新富士バーナー草焼きバーナー 灯油式 - 新富士バーナー草焼きバーナー 灯油式 - 新富士バーナー草焼きバーナー 灯油式 - 新富士バーナー草焼きバーナー 灯油式 - 新富士バーナー
(12件のレビュー)

扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。

用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事予熱時間約3分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
発熱量(kcal/h)
発熱量(kW[kcal/h])
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49690804KB-210-3000034.9[30000]960
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66570455KB-2001.0517000-930
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
66570464KB-200L1.717000-1285
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
66570473KB-210L1.730000-1325
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
66570482KB-2202.247000-1330
28,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66570455
2022-05-23
用途: 雑草除去  害虫駆除
製造業

もう少し炎の調整がしやすければ狭い場所でも使えるのに エアーと炎のバランス
難しいです!

2が参考にしています
対象商品 : 66570455
2022-04-05
用途: 雑草を燃やすため。
農・林・水産業

ライターで火をつけるのに、時間がかかる、又、火炎が油があっても、火が消える。使い物になるのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 66570473
2020-04-20
用途: 温床・菜園の焼土(雑草、細菌、害虫)
農・林・水産業

火力が強いので、カセットボンベバーナーより作業効率が桁違いで、操作も簡単でとても良い商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 66570473
2020-06-05
用途: 畑の枯れ草焼
製造業

燃費もよく大変満足しています。上を向けてバーナー出来ると便利です。

対象商品 : 66570455
2020-07-06
用途: 農作業
その他業種

まだ実際に作業では使用してないので、何とも評価はできませんが、形的に実作業でも期待どおりの機能を発揮してくれると感じている。

1が参考にしています
対象商品 : 66570455
2018-12-19
用途: 現場作業

路面や擁壁等の乾燥、解氷等に使用。能力的にこんなもんかなと予想して灯油シリーズ最小クラスを購入したので、炎の強さ、大きさには満足。ただ、意外な盲点が、余熱作業。面倒そうなのは、他の方のレビューで見ていたのであまり気にしなかったのですが、安全に余熱する為にはスペースが結構必要です。消火用バケツ、簡易消火器等必須。
使える時間等はカタログ仕様通りです。
重さは長時間になると結構きつくなるくらいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 66570464
2018-11-28
用途: 草焼き
サービス業

取り扱いは楽です。火力も十分で燃費も表示されている燃焼時間を越えます。ひとつ面倒なことが、点火から燃焼そして草焼き作業までに必要な加熱時間。もう少し慣れれば解消されるとは思うのですが、思いどうりには今のところ行かない。

1が参考にしています
対象商品 : 66570464
2018-08-01
用途: 庭、駐車場の小さな草焼きに使用しています。
卸売・小売業

点火時に灯油の受け皿にうまく灯油がにじまない、冶具を使用していますけど、センターに当たらないもっと手前にノズルがありと良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする