曜日別特売

梱包用PPテープ P82

梱包用PPテープ P82 - セキスイ梱包用PPテープ P82 - セキスイ
(11件のレビュー)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。

用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
※しっかり押さえて張り付けてご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691644P82PP331パック(3巻)クリア48500.052OPPアクリル系2.7N/10mm
オープン
659
725(税込)
当日出荷
49691635P82PP311個クリア48500.052OPPアクリル系2.7N/10mm
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49691644
2023-10-26
用途: 発送荷物の梱包作業
小林園芸農・林・水産業

ダンボール箱を使った荷造りに、素材のの厚さ、切れやすさ、粘着力、それも丁度良く使い心地は良好です。 他の物はちょっと使えないかも知れない・・・

2022-08-01
用途: ダンボールの梱包

ダンボールの梱包に使ってます。以前100均のものを使ったがすぐにささくれて切れてしまい、毎回使い始めは苦労した。こちらはささくれにくいので助かります。

対象商品 : 49691644
2021-05-11
用途: 商品梱包
卸売・小売業

こちらのテープはあまりベタベタせずに梱包しやすいので選んで良かったです。

対象商品 : 49691644
2020-01-18
用途: ダンボールの梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの一番安価なテープは、少し重量のあるものや、丈夫なダンボールの梱包には少々不安が残るのですが、このテープは厚みはそれ程変わらないにも関わらず、しっかりしていて安心感があります。
もっと厚いテープがありますが、通常の使用にはオーバースペックですし、値段と性能のバランスは一番ではないかと思います。
リピートしてます。

対象商品 : 49691644
2019-09-12
用途: 荷物の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

ガムテープ、布テープと使ってきましたが、綺麗に貼れる感じや透明感がきれいそうだったので試しに購入。厚さやひっぱり強度はちょうどよい感じだと思います。薄すぎない感じともいいましょうか。次回はモノタロウブランドのものも試してみようかと思っています。

対象商品 : 49691644
2022-02-23
用途: 箱詰め時等
建設業・工事業

切る際にハサミがいる事。 次回使用するときのために端をわかるようにしておくこと。途中で斜めに切れてくること、 以上がちょっと困ることです。

対象商品 : 49691644
2019-06-17
用途: 梱包

以前注文したテープの代替品として案内された商品。
前回の商品より厚みがあって貼りやすいが、PPテープなので斜めに裂けることもある。
それを差し引いても積水化学のテープは使いやすい。

対象商品 : 49691635
2018-01-14
用途: 継ぎ足し箱の目張り
農・林・水産業

さすがに積水製品だと思いました。粘着力に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする