ITECH[測定用品]
ローコスト直流電源
寸法(mm)
88×175×282(ミリメートル)
電流(A)
5
電圧(V)
60
電力(W)
100
精度
<0.05%+10mV/ <0.1%+2mA
分解能
10mV/1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
電圧:<2mVrms、電流:<5mArms
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694234
IT6720
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください