曜日別特売

ローコスト直流電子負荷

ローコスト直流電子負荷 - ITECH[測定用品]

全数値制御型電子負荷。
60V/30A/150W。
3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。
高輝度のディスプレイ(LED)表示。
高確度の電圧および電流テスト。
19インチ専用ラックを標準搭載。
4X40組記憶、快速に読み出せます。
快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。

電流(A)30電力(W)150入力電圧(V)60分解能1mV/1mA保存温度範囲(℃)-10~60モード定電圧/定電流/定抵抗RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694462IT8211
57,600
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする