グラフテック(GRAPHTEC)
K型熱電対
長さ(m)
5
対応機種
WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)
Φ0.32
測定温度範囲(℃)
-40~200
クラス
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
内容量
1式(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694688
JBS-7115-5M-K
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください