midi LOGGER GL840シリーズ

midi LOGGER GL840シリーズ - グラフテック(GRAPHTEC)

2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。
ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。
チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。

AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0~+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V~+3V)端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch)耐振性自動車部品第一種A種相当
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ISO9000対応書類付商品については宛名は入りません。
※ISO9000対応書類付商品は校正日付が最新ではない可能性がございます。あらかじめご了承頂きますお願い申し上げます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
付属品
電源バッテリー
サンプリング周期
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694776GL840-M1台約1010クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカードDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
代替品有
14765854GL840-SDM1台約1010クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード(SD CARD1スロットに装着)DC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
代替品有
49694794GL840-WV1台約1035クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカードDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
代替品有
49694803GL840-WV(一般校正証明書付)1台約1035クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカードDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
14765845GL840-SDWV1台約1035クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード(SD CARD1スロットに装着)DC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
代替品有
63809525GL840-SDM(一般校正証明書付)1台約1010クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカードDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
代替品有
63809534GL840-SDWV(一般校正証明書付)1台約1035クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード(SD CARD1スロットに装着)DC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
44779176GL840(一般校正証明書+校正済Ptセンサー10本付)1式約1010校正済Ptセンサー×10本DC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
368,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49694785GL840-M(一般校正証明書付)1台約1010クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカードDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能(バッテリパック オプション)10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
63809489GL840-M校正パック(GL84020-GKP付)1台1010クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカードDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63809498GL840-SDM校正パック(GL84020-GKP付)1台1010クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード(SD CARD1スロットに装着)DC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63809507GL840-WV校正パック(GL84020-GKP付)1台1035クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカードDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
63809516GL840-SDWV校正パック(GL84020-GKP付)1台1035クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード(SD CARD1スロットに装着)DC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)
222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[GL840/GL240] クイックスタートガイド
[GL840/GL240] リングリレー収録機能
[DP-581H/GL840/GL240] サーマルプリンタとデータロガーの無線LAN接続
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49694776GL840-M07702165GL860GL840-M GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165GL860グラフテック(GRAPHTEC)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14765854GL840-SDM07702165GL860GL840-SDM GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165GL860グラフテック(GRAPHTEC)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49694794GL840-WV07702165GL860GL840-WV GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165GL860グラフテック(GRAPHTEC)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49694803GL840-WV(一般校正証明書付)07702208GL860 校正書類3点セット(B-CALPAC)付画像準備中GL860グラフテック(GRAPHTEC)1式
159,800
欠品中
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
14765845GL840-SDWV07702165GL860GL840-SDWV GL860 グラフテック(GRAPHTEC) 07702165GL860グラフテック(GRAPHTEC)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63809525GL840-SDM(一般校正証明書付)07702208GL860 校正書類3点セット(B-CALPAC)付画像準備中GL860グラフテック(GRAPHTEC)1式
159,800
欠品中
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63809534GL840-SDWV(一般校正証明書付)07702208GL860 校正書類3点セット(B-CALPAC)付画像準備中GL860グラフテック(GRAPHTEC)1式
159,800
欠品中
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする