曜日別特売

Petit LOGGER

Petit LOGGER - グラフテック(GRAPHTEC)Petit LOGGER - グラフテック(GRAPHTEC)
(2件のレビュー)

センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。
簡易計測のシステムソリューションも適応。

仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)内容(記憶)収録データ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)表示内容測定値、設定等アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)入出力(外部)アラーム出力 1chRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m耐震性自動車部品第1種A種相当内容量1台
注意
※外部メモリに対応するmicroSDは、SDHC 32GBまでです。但し1ファイルは約1.9GBまで。
※無線LANの通信距離は使用する環境により異なります。リアルタイム転送速度:500ms最速。
※防水等級IP54は本体とセンサモジュールが接続されていて、コネクタカバー、電池カバーが閉まっている場合のみ有効です。また、パッキンは定期的に交換することをお勧めします。
※乾電池およびUSB ACアダプタは付属しておりません。(定格出力5V 1A以上の物をご使用ください。)
※電子レンジ、ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局)、特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)の近くでは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694907GL100-WL約130
オープン
25,950
28,545(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49694907
2021-03-17
用途: 電圧データ収集
教育・研究機関

電圧・温度モジュールを接続していますが,当方の使途には十分です.
Windows機とのUSB接続手順がすぐにわかりません.まあ,やればわかることですが・・・
ストレージとしては認識しないようですし,保存形式もバイナリーなので付属ソフトを通さないと内容は見えません.
1.GL100-Network_config と GL100_240_840.APS をインストール.
2.GL100-Network_config を 起動して,USBドライバーをインストール
3.本体を接続する
 (SDカードの容量認識に毎回時間がかかる.乾電池を入れていないせい?)
4.GL100_240_840.APS の「標準モード」を起動・・・起動に時間がかかります
 起動するたびに [接続]→[選択→検索]→[接続] と進む必要があります.
一旦つなげてしまえばソフトは使いやすいと思います.
つなぎっぱなし,ソフトも立ち上げっぱなしの利用が前提なんでしょうね.
以上

2が参考にしています
対象商品 : 49694907
2021-04-05
用途: センサーのデータ記録
教育・研究機関

本機を、長期間(3年程度以上)にわたって、数台を、野外環境(観測箱の中、-10℃~+35℃くらいまで)で使用しました。
本機のいいところ
・アナログで4chの電圧記録が可能
・ch毎に広範囲の測定レンジから選択が可能
・コンパクト
・一部データが取れなかった時期もあったが、壊れなかった。
・microSDが使える
よくないところ
・電池の消耗が激しい。
   内蔵のエボルタ2本では、1~2週間程度。
   野外での長期記録には別電源が必要。
   (ソーラーパネルとバッテリーで長期観測をしました)
・使い勝手がよくない。
   データ回収時にセンサー接続台をつないでおかないと使えない。
・ソフトのできがよくない。
   少し古いノートPCで起動に信じられないほど時間がかかる
   ソフトがわかりにくい(接続など)
   データの転送速度が遅い(他のロガーでもこんなものかもしれないが。)
今後、特にソフトの改良を望みます! そして、省電力化が進んだら嬉しいです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする