曜日別特売

注射器エポキシ

注射器エポキシ - 染めQ(旧テロソン)
(4件のレビュー)

ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。
速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。
しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。
FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。
バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。

使用方法
(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。
(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。
(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。
(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。
(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。
(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。
用途金属やプラスチックの接着。特性耐溶剤、耐酸、耐塩水危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0283L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1本(28.3g)
注意
※補修作業後、完全乾燥の状態を確認してからご使用ください。
※冬場等の低温時(5℃以下)、白濁や硬化のように見えましたら、透明になるまで温めてください。(温め方…遠赤外線、湯せん(濡れないように)等)。
※PP・PSOP・TPO等は、接着面にあらかじめ『ミッチャクロンマルチ』を塗布してから、接着作業をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49827024-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827024
2022-12-08
用途: レガシィブリッツェン2001のバンパー接着
自動車・二輪車・自転車関連業

難接着素材製のため、普通の補修が難しいことで有名なブリッツェン純正バンパーですが見事にくっつきました。
取説通りに下処理し、ミッチャクロンを併用し、FRPをパッチ代わりに塗り込めた簡易補修ですが十分な強度です。
しなりに対してもそこそこ強く、取付けの際も不安なく作業できました。
私のような使い方では量が少ないので、2つ購入することをお勧めします。
他の方のレビュー通り粘度の違いで2液が均等に出ませんので、注射器ピストンを切断して使う等工夫すればとても良い製品です。

対象商品 : 49827024
2020-06-29
用途: PP素材の修理

長年この商品を使用してます。しかし、ここ最近、左右の注射器の中の空気の量が大きく違います。均等に液が出ません。
また、空気の量が多くなった気がします。もっと商品の状態を検査してから販売してもらいたです。
次に、パッケージには、5分間硬化型接着剤とありますが、本かわきするには、2~3日しないと固くなりません。弊社では、2~3日してから研ぎを始めます。

対象商品 : 49827024
2019-12-14
用途: 補修

2液同じ量が出ることを期待した製品化と思いますが、片方の出が悪く、思ったほど使いやすくありませんでした。
クリップで穴を通したら、少し出やすくなりましたが、そもそも粘度が異なるので、出しにくい。
それと、キャップはないので、使いきりです。
製品自体は悪くはないですが、使い勝手が今一つ。

対象商品 : 49827024
2019-07-06
用途: サイドモールの修理
製造業

PP素材で出来ているサイドモールの接着修理に、従来のエポキシ系接着剤とパテを使いましたが少し力をかけたら剥がれてしまいました。この接着剤は強固に接着出来、現在も剥がれる事なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする