曜日別特売

ストップすきま風

ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光ストップすきま風 - 光
(20件のレビュー)

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ内容量1本
注意
※床と本体が完全に当らないようにしてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49732086KSAB-935751-7645ブロンズ157
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49732095KSAS-936751-7653シルバー153
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49732095
2025-12-02
用途: ドアの下の隙間を無くす為
有限会社西水流 建設建設業・工事業

何度か、購入しています。
木製の玄関ドアを取り付ける際、ドアが下がることがあるので、通常より高めにドアを取り付けるのに重宝してます。
虫、雨などの侵入対策の為とても良い商品だと思います。

2025-01-29
用途: ドア下隙間材
建設業・工事業

いろんなメーカーから買ったが、最安値だった。取付も両面テープ付きでつけやすかった。形もあまり出っ張らず、よかった。

1が参考にしています
2025-01-10
用途: 扉の隙間風防止
医療・福祉・介護関連業

取り付けやすく長さも好みにカット出来てよかったです

対象商品 : 49732086
2024-08-25
用途: 窓の下部の隙間
建設業・工事業

両開き吊りドアの下部に隙間があり、風や害虫の侵入を防ぐ為に設置。ゴムと違いブラシなので多少の段差にも問題なく、カットもサンダー等で容易に出来満足しています。

対象商品 : 49732095
2023-05-03
用途: ステンレス製ドア下部の隙間塞ぎ
株式会社AB-Netサービス業

非常に丈夫な構造で、粘着力も強力で、隙間を塞ぐブラシも特に曲がったりすることもなくきちんと使えています。
貼り付ける部分がステンレス製で、非常に丈夫なのですが、今回取り付けたステンレス製のドアは左右の部品と下部の部品の接続部分で1mm程度ではありますが高さに差があり、その部分周辺が接着部分が浮いてしまいます。
完全な平面の取り付けであれば問題ないと思いますが、段差があるようなところに取り付ける場合は、そこでカットして取り付けても問題ないかを確認したり、柔らかい素材で曲がるものを選択した方が良いかもしれません。

対象商品 : 49732095
2022-12-23
用途: 扉の隙間風対策に
医療・福祉・介護関連業

入口の自動扉の隙間から吹き込む風を軽減させるため、購入・取付。想像通りの効果が得られたように思います。 壁に当たる部分も刷毛状なので、シート状の製品よりも長持ちすると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49732095
2023-03-10
用途: 防雨用。
飲食業

雨、風を外部から防げて、下部のブラシも使いやすい

対象商品 : 49732095
2022-08-03
用途: オフィスの玄関に隙間があって、ゴミやら虫が入るのを防ぐ
不動産業

サイズに合わせて切るのにちょっと道具が必要ですが、とても役立つ商品です。落ち葉もゴミも、虫も侵入を防いでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする