日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き)

日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) - アール

日傘生地を使用した遮光・遮熱スクリーンです。室外側はアルミ素材で窓からの太陽光を反射します。冬は室内の暖気を逃しにくく、冷暖房効率アップ!カーテンレールに引っ掛けられるクリップ10個付きで、取り付けがカンタンです。

用途遮熱スクリーン付属品クリップ10個材質本体:ポリエステル、PU(ポリウレタン)コーティング、アルミニウム、クリップ:ステンレス寸法(cm)100×225内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76086425HN-174
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする