曜日別特売

持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き

持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き - アール持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き - アール持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き - アール持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き - アール持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き - アール持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き - アール持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き - アール持ち運びやすい大きめ収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き - アール

羽毛ふとんがピッタリ収まる、軽くて通気性の良い収納袋。肩掛けできる長めのヒモ付きで、持ち運びに便利です。保育園のお昼寝ふとんや、ランドリーバッグとしてもお使いいただけます。耐荷重:約5kg

用途
布団収納袋
材質
本体:ポリプロプレン、窓:PVC
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
70×25×45(持ち手含まず)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76086450BB-101
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする