HLP0005L4K ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45 朝日ウッドテック 49763753

HLP0005L4K ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45 朝日ウッドテック 49763753 HLP0005L4K ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45 朝日ウッドテック 49763753

ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(36枚) 注文コード49763753 品番HLP0005L4K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

寸法は巾95×長さ909mmのピース状で、溝の入らない1枚もの。
ライブナチュラル ネダレス95は、天然木ならではの多彩な表情や色合いをそのままに、マンション用の直貼りに対応しています。
4VOC放散に関する自主表示制度への対応。
独自の加工技術により、床面の美しさが長持ちします。
清潔で安全な暮らしを守ります。
電気カーペットの熱や窓際の強い日差しからフローリングを守ります。
床暖房に対応する強力ヒビワレ防止。

厚さ(mm)13.4 長さ(mm)909 幅(mm)95 付属品そえ木 オーク 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm13.4×95×909

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする