曜日別特売

バルーン投光機 水冷ディーゼルンエンジン発電機搭載

バルーン投光機 水冷ディーゼルンエンジン発電機搭載 - 新ダイワ
全光束(Lm)110000×1消費電力(W)(ランプ)1000×1、(ファン)32/28仕様マスト/(段数)3段、(落下防止装置)ストッパーピン、台車/(アウトリガー)跳ね上げ式・2本材質(マスト)硬質アルミニウム車輪径(Φmm)300安定器ピーク進行形ファンAC軸流過熱保護装置サーモスタット昇降方式手動ウインチ内容量1台
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49762213SBL133IDG-AF全光50
1,854,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762222SBL133IDG-BF全光60
1,854,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762238SBL133IDG-AS反射50
1,887,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762247SBL133IDG-BS反射60
1,887,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762256SBL133IDGC-AF全光50
2,003,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762265SBL133IDGC-BF全光60
2,003,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762274SBL-133IDGC-BS反射50
2,011,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762283SBL133IDGC-BF反射60
2,011,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする