新ダイワ
エンジンカッター
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比
2.57
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
73.5
燃料タンク容量(L)
0.7
エンジン回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)9600
スパークプラグ
チャンピオンCJ6Y
始動方式
リコイル(ソフトスタート)
駆動方式
Vリブドベルト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49762807
EC7412S-CD
320×30.5
¥
377,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49762825
EC7414S-CD
360×30.5
¥
408,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49762816
EC7412S
305×22
¥
327,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49762834
EC7414S
355×22
¥
348,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。