ホタルックスリムα

ホタルックスリムα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックスリムα - HotaluX(ホタルクス)ホタルックスリムα - HotaluX(ホタルクス)
(8件のレビュー)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。

電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000光色FRESH色
全7種類を絞り込む
種別
定格ランプ電力(W)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
光源色
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239200FHC86EDF-SHG-A21箱(2本)27形+34形-27、34
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
21239218FHC66EDF-SHG-A21箱(2本)20形+27形-20、27
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
48660607FHC114EDF-SHG-A21箱(3本)20形+27形+34形-20、27、34
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
49809935FHC86EDF-SHG-A1箱(2本)27形+34形FRESH色27、34
オープン
取扱い終了
代替品有
49809926FHC66EDF-SHG-A1箱(2本)20形+27形FRESH色20、27
オープン
取扱い終了
代替品有
49809944FHC114EDF-SHG-A1箱(3本)20形+27形+34形FRESH色20、27、34
オープン
取扱い終了
代替品有
49809962FHC144EDF-SHG-A1箱(3本)27形+34形+41形FRESH色27、34、41
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49809935FHC86EDF-SHG-A21239200FHC86EDF-SHG-A2FHC86EDF-SHG-A ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス) 21239200ホタルックスリムαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809926FHC66EDF-SHG-A21239218FHC66EDF-SHG-A2FHC66EDF-SHG-A ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス) 21239218ホタルックスリムαHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49809944FHC114EDF-SHG-A48660607FHC114EDF-SHG-A2FHC114EDF-SHG-A ホタルックスリムα HotaluX(ホタルクス) 48660607ホタルックスリムαHotaluX(ホタルクス)1箱(3本)
7,998
税込8,798
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49809935
2022-10-06
用途: 室内の照明として

スリム蛍光灯、家電店にでも行かなと買えないので
配達までしていただけるのはありがたいです。
品質も全く問題ないです。

対象商品 : 49809935
2022-03-08
用途: 作業時
D-SIGN製造業

玉切れのため購入しました。問題なく使用出来ました。

対象商品 : 49809935
2022-01-27
用途: ルームランプ用
陽心館サービス業

安くで買えたので満足してます、長持ちしてくれれば嬉しいです。

対象商品 : 49809944
2020-09-05
用途: LED化の時代ですが、普通の蛍光灯と違い省エネタイプなので今回はLED化しないで交換用に購入しました。
斉藤時計店サービス業

今回はLED化よりも経済性を取り既存の灯具ホタルックスリムを購入しました。普通の蛍光灯よら省エネタイプの蛍光灯なので今回は購入しました。このタイプの蛍光灯のLED化は今後出てくれれば購入しますが無理でしょうか?
今回はホタルックスリムで満足してます。

対象商品 : 49809935
2019-02-22
用途: キッチンの照明器具
金谷建具店製造業

いつもホタルックです。就寝前に消灯した時、残光があり非常にいいです。

対象商品 : 49809935
2019-06-14
用途: 照明器具の交換
不動産業

白色、昼光色の選択が出来ずに注文したところ、他の色と違ったため
不本意である。色の選択もできるようにして欲しい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品 : 49809935
2019-05-13
用途: 室内灯の交換
その他業種

特に問題なく取付出来ました。明るさも充分にあります。

対象商品 : 49809935
2017-01-25
用途: 蛍光灯の取り換え
卸売・小売業

なかなか店では買えない安さで買えてよかったです
また購入したいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする