シンロイヒ
テクアートカラー B色
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。
簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途
壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。
大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。
特性
耐水、耐候
主な用途
屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49825597
-
1缶(600mL)
フタログリーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825606
-
1缶(600mL)
ファーストレッド
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825615
-
1缶(600mL)
フタロブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49825624
-
1缶(600mL)
オレンジイエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825633
-
1缶(600mL)
シンクレッド
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49825642
-
1缶(2L)
フタログリーン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825658
-
1缶(2L)
ファーストレッド
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825667
-
1缶(2L)
フタロブルー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825676
-
1缶(2L)
オレンジイエロー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825685
-
1缶(2L)
シンクレッド
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
49825694
-
1缶(16L)
フタログリーン
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825703
-
1缶(16L)
ファーストレッド
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825712
-
1缶(16L)
フタロブルー
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825728
-
1缶(16L)
オレンジイエロー
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49825737
-
1缶(16L)
シンクレッド
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。