LILIEL(リリエル)
DKN調整蝶番
(1件のレビュー)
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質
SPC
付属品
取付ビス
表面処理
ゴールド焼付塗装
ねじ穴数
14
内容量
1個
注意
※取付ビスは付属しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49811947
LA-0001
右
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
49811956
LA-0002
左
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください