曜日別特売

薄口蝶番

薄口蝶番 - LILIEL(リリエル)薄口蝶番 - LILIEL(リリエル)薄口蝶番 - LILIEL(リリエル)薄口蝶番 - LILIEL(リリエル)薄口蝶番 - LILIEL(リリエル)薄口蝶番 - LILIEL(リリエル)薄口蝶番 - LILIEL(リリエル)薄口蝶番 - LILIEL(リリエル)
(2件のレビュー)
材質SPCCねじ穴数4内容量1個
注意
※取付ビスは付属しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49812105LA-001725.52.5.53.813.5GB
115
109
120(税込)
当日出荷
49812114LA-001825.52.5.53.813.5ユニクロ
98
91
100(税込)
当日出荷
49812123LA-001931.531.53.814.5GB
122
119
131(税込)
当日出荷
49812132LA-002031.531.53.814.5ユニクロ
105
97
107(税込)
当日出荷
49812148LA-002138383.816.5GB
130
119
131(税込)
当日出荷
49812157LA-002238383.816.5ユニクロ
115
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
49812166LA-002351514.418.5GB
140
129
142(税込)
当日出荷
49812175LA-002451514.418.5ユニクロ
122
119
131(税込)
当日出荷
49812184LA-002563634.420GB
151
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
49812193LA-002663634.420ユニクロ
140
129
142(税込)
当日出荷
49812202LA-002776765.124.5GB
227
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
49812218LA-002876765.124.5ユニクロ
232
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE

旧車バイクの部品補修用素材で購入しました。ばらして加工してから交換するので単品で購入できるのが良いです。

対象商品 : 49812148
2023-12-26
用途: 道具箱の蓋の固定
製造業

WEBに掲載されていた参考図には下穴の直径が記載されていましたが、皿取りの寸法も記載されていると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする