LILIEL(リリエル)
ピットロック コンパクト
お手持ちのICカードでロックできます。
切欠き寸法は、LN-0002と同じです。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。
簡単に電気錠に変更できます。
材質
ABS樹脂、SPCC
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)
使用湿度範囲
30~85%RH
カード
FeliCa、Mifare
内容量
1個
注意
設定には別売のLD-2000(注文コード:18432244)が必要となります。
また、非常解除時には別売のLD-0003(注文コード:18432253)が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49812762
LD-0001
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください