曜日別特売

フェリカ対応コントロールシステムリーダー

フェリカ対応コントロールシステムリーダー - LILIEL(リリエル)

FeliCaに対応したカードや携帯電話をIDカードとして利用できるコントロールシステムです。
カード登録可能数は2010枚(IDカード:2000枚、マスターカード:10枚)
パソコンなしでもファンクションスイッチで登録・削除が簡単に操作できます。
リーダーは防水仕様なので屋外への設置が可能です。
履歴保持50000件。
解錠時間:0~99秒。
開放アラーム内蔵。
LDシリーズ電磁錠、電気錠専用となります。

材質ABS樹脂定格電圧(V)制御盤より供給DC12使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49812945LD-0021
97,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする