LILIEL(リリエル)
07型レバーハンドル
材質
アルミ
仕様
BS:51mm、使用ケース:FLケース
適合扉厚(mm)
28~36
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49813828
LH-0007
シルバー
空錠
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813837
LH-0008
シルバー
間仕切錠
¥
9,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813846
LH-0009
シルバー
表示錠
¥
9,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813855
LH-0010
ゴールド
空錠
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813864
LH-0011
ゴールド
間仕切錠
¥
9,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49813873
LH-0012
ゴールド
表示錠
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください