LILIEL(リリエル)
ドアー取手用丸座ステン
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49814004
LH-0025
8.3
45
鏡面磨
¥
1,090
¥
909
¥
1,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49814013
LH-0026
8.3
45
ヘアーライン
¥
1,090
¥
909
¥
1,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49814022
LH-0027
6.3
36
鏡面磨
¥
920
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49814038
LH-0028
6.3
36
ヘアーライン
¥
920
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください