LILIEL(リリエル)
ドアー取手用丸座ステン
材質
ステンレス
厚さ(mm)
3
取手
取手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49814047
LH-0029
8.5
60
鏡面磨
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49814056
LH-0030
8.5
60
ヘアーライン
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49814065
LH-0031
7
80
鏡面磨
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49814074
LH-0032
7
80
ヘアーライン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください