曜日別特売

面内シリンダーロッカー錠

面内シリンダーロッカー錠 - LILIEL(リリエル)
材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180内容量1個
注意
※取付の際に接着剤などは絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵違い数
取付扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49814914LL-001350種(同鍵10種含む)30
2,900
取扱い終了
49814923LL-0014100種(同鍵3種含む)22
2,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする