コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。
U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。



金額が安いので、試しにと思い使用しましたが、問題なく施工出来ました。
高けりゃいいわけではないと思いました。
またリピートするつもりです。
溝をきれいに切れた(目的を果たせた)
耐久性はこれからの確認になります
洗車塲の水捌けが悪いとのことでカーディーラーさんからスポット的なオーダーが入り本品にて排水溝までの溝入れ作業を行いました。
使いきりのつもりでバラス入りコンクリート床、バラス無し双方に延べ20mほどの溝を切りましたが摩耗も少なくもう一仕事してくれそうです。
コーキングはV溝のほうが打ちやすいですが、洗車場のため砂泥による目詰まりを抑えるべくU溝にして正解でした。
Uカットシール材充填工法に使用。軸ぶれなく使いやすく、耐久性も十分だと思います。10㎜少々の深さで40m程度施工しましたが、まだまだ残り余裕です。目詰まりもせずドレッシングの必要もありませんでした。
値段が安いのでそれほど期待していませんでしたが、塗装下地調整範囲であれば十分使える品物でした。
良かったので4枚追加注文しました。