切断 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-14
用途: 陸屋根の雨漏り修理
陸屋根のヒビが少し大きい所に使用しましたが切れる事は切れるのですが振動が大きく、より深く入ってしまうので面倒でもV型カッターで切ってからなぞる様にU型カッターで仕上げる方が下地の折板を痛めずに作業を進められると思います。
1人が参考にしています
2025-03-12
用途: コンクリート躯体のUカットに使用
建設業・工事業
金額が安いので、試しにと思い使用しましたが、問題なく施工出来ました。
高けりゃいいわけではないと思いました。
またリピートするつもりです。
2024-09-17
用途: コンクリート溝切り
製造業
溝をきれいに切れた(目的を果たせた)
耐久性はこれからの確認になります
対象商品 : 52886943
2022-07-13
用途: 洗車塲フロアの溝入れ
建設業・工事業
洗車塲の水捌けが悪いとのことでカーディーラーさんからスポット的なオーダーが入り本品にて排水溝までの溝入れ作業を行いました。
使いきりのつもりでバラス入りコンクリート床、バラス無し双方に延べ20mほどの溝を切りましたが摩耗も少なくもう一仕事してくれそうです。
コーキングはV溝のほうが打ちやすいですが、洗車場のため砂泥による目詰まりを抑えるべくU溝にして正解でした。
2人が参考にしています
対象商品 : 52886943
2022-09-03
用途: コンクリート屋根のクラック補修に
その他業種
Uカットシール材充填工法に使用。軸ぶれなく使いやすく、耐久性も十分だと思います。10㎜少々の深さで40m程度施工しましたが、まだまだ残り余裕です。目詰まりもせずドレッシングの必要もありませんでした。
よくあるご質問(FAQ)
「切断」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード