曜日別特売
モノタロウ

トルクアングルゲージ

トルクアングルゲージ - モノタロウトルクアングルゲージ - モノタロウトルクアングルゲージ - モノタロウ
(8件のレビュー)

L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。

用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。質量(g)160(レンチ含む)差込角(mm[inch])12.7[1/2"]角度の測定範囲(°)360最小目盛ゲージ径(Φmm)68内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用前にスナップリングのゆるみがないかご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49819078Mo632A
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-15
用途: エンジンOH
REDracing自動車・二輪車・自転車関連業

スナツプリングが外れてしまい使えませんでした エンジンの中に落ちたら大変なことになります

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49819078
2019-04-22
用途: ボルトの締め付け作業

自動車のエンジンのオーバーホールに使用しました。
若干角度計の回転が重い感じがしますが、この価格ですから
十分に満足できる品物です。

対象商品 : 49819078
2021-07-11
用途: 自動車整備

取扱説明文が英語で正式な使用方法がわからないので、日本語文を添付したほうがいいです。

対象商品 : 49819078
2019-04-25
用途: メンテ
製造業

このせいひんはきにいりました。つかいやすくてよかったです。

対象商品 : 49819078
2020-12-06
用途: スナップリングが

10個目のボルトに着手したときに後ろのスナップリングが外れた。
以後、7~8回使うとスナップリングが外れてしまうようになった。
また、嵌めれば使えるので、我慢して使ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 49819078
2018-02-09
用途: 産業、建機用エンジンの組み立て

安くて有難いですが文字盤の回転が重いです。Oリングの滑りが悪いのとスプリングがやや硬いようです。Oリングではなくて金属製のシムを使用されてはどうでしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 49819078
2017-05-25
用途: トルク管理の必要時
日産サティオ松本 長野日産自動車 諏訪店自動車・二輪車・自転車関連業

この価格であれば、必要頻度に対するコストパフォーマンスは十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 49819078
2017-05-25
用途: エンジン組立

そのままでは回転部に引っ掛かりがあり、使えません。
1度分解して、裏面のスナップリングと一緒に付いてるワッシャーを、グリスを塗ってゲージの中のスプリングワッシャーの目盛り側に組むとスムーズに動作します。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする