エスコ
1/2” スチームトラップ
エスコ品番
EA464AC-4
使用温度範囲(℃)
255以下
接続方式
ねじ込み式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49940275
EA464AC-4
15
1/2”
1.6
オープン
¥
28,800
¥
31,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材