エスコ
490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)
(1件のレビュー)
折りたたみコンテナ50Lタイプ。1個入り。
折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様
50L用
エスコ品番
EA506AA-250
材質
ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます
質量(g)
420
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×330×300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×325×295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964398
EA506AA-250
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください