エスコ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)
一面のみ窓が開きます。
片短側面に中折れ式の扉が付いているので、段積み状態でも内容物の出し入れが可能です。
積み重ね可能。
フタの有無
なし
適合
ふた: EA506AA-53(別売)
エスコ品番
EA506AA-38
材質
本体:ポリプロピレン、側面扉:ポリカーボネート
扉寸法(縦×横)(mm)
209×340
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×406×315
外寸法・幅(mm)
649
外寸法・高さ(mm)
327
外寸法・奥行(mm)
439
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964592
EA506AA-38
74
649×439×327
青
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください