648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付)

648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付) - エスコ

積み重ね可能。
上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。

フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9D材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)599内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49964933EA506AA-9D92.2649×440×419グリーン91
オープン
6,870
7,557(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
1が参考にしています
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする