エスコ
712x472x338mm/82.2L コンテナ(2個)
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AB-18A
材質
PP
寸法(mm)
712×472×338
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
ネスティング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965028
EA506AB-18A
82.2
712×472×338
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください