エスコ
351x275x172mm/11.2L コンテナ
積み重ね可能。
スタッキング
可
エスコ品番
EA506AD-21A
材質
PP
寸法(mm)
351×275×172
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965798
EA506AD-21A
11.2
351×275×172
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください