エスコ
576x319x98mm/12.0L コンテナ
積み重ね可能。
スタッキング
可
エスコ品番
EA506AD-22A
材質
PP
寸法(mm)
576×319×98
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965807
EA506AD-22A
12
576×319×98
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください