エスコ
592x455x354mm/78.2L コンテナ
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AF-68
材質
PP
寸法(mm)
592×455×354
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966683
EA506AF-68
78.2
592×455×354
グリーン
オープン
¥
8,210
¥
9,031
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください