エスコ
883x642x517mm/211L コンテナ(ライトブルー)
エスコ品番
EA506AG-1
材質
PP
寸法(mm)
883×642×517
質量(kg)
15.1
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966717
EA506AG-1
211
883×642×517
ライトブルー
オープン
¥
38,300
¥
42,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください